曜日別特売
VC-42 塩ビ管カッター Wワンタッチ式 DeniMan 65137836

VC-42 塩ビ管カッター Wワンタッチ式 DeniMan 65137836
VC-42 塩ビ管カッター Wワンタッチ式 DeniMan 65137836
VC-42 塩ビ管カッター Wワンタッチ式 DeniMan 65137836

塩ビ管カッター Wワンタッチ式

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65137836品番VC-42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

2つのワンタッチ機能(1)ハンドルを握りこむとストッパー解除、(2)ハンドルを開くと刃が最大に開きます。
らくらく簡単ラチェット式

用途塩ビ管の切断に。全長(mm)196材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)241切断能力(mm)42材質(刃)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-24
用途: エンビパイプVP30切断
TAI-ANその他業種

刃が曲がってしまったし、切れ味悪い!VP13ぐらいなら使える。しかし、綺麗に仕上がらない。刃が斜めに入りがちです。

対象商品 : 65137836
2023-01-16
用途: エンビパイプ切断用
その他業種

13Aの塩ビパイプ切断用で購入しました。軽く切れるのですが、パイプの切り口が斜めになってしまいます。歯の座りが悪くガタガタしているのが原因かなと…真直ぐな切り口が必要の際はグラインダー等での手直しが必須になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビパイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/405/
1が参考にしています
2023-02-22

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする