DeniMan
DeniManの 水道・空調配管用工具
DeniManの 配管カッター
DeniManの チューブカッター
パイプカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65137854
品番
PC-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
空調機器、油圧機器などの配管作業に。
単管やアルミ管などのパイプを切断します。
銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。
面取り機能付。
用途
パイプ切断に。
全長(mm)
66
質量(g)
119
刃形
銅管用
切断能力(mm)パイプ
3〜22
注意
※別売で交換刃あります。