DeniMan
DeniManの 水道・空調配管用工具
DeniManの 配管カッター
DeniManの チューブカッター
パイプカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65137863
品番
PC-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
空調機器、油圧機器などの配管作業に。
単管やアルミ管、さらにステンレス管などのパイプを切断します。
ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。
面取りナイフ付。
用途
パイプ切断に。
全長(mm)
135
質量(g)
270
刃形
銅管用
切断能力(mm)パイプ
3〜32
注意
※別売で交換刃あります。