KENOH
KENOHの プーラー(引き抜き専用工具)
KENOHの ギヤプーラー
ギヤプーラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65137933
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
耐久性のある鍛造製。
全長(mm)
160
材質
クロームバナジウム鋼
寸法(mm)
くわえられる:Φ50〜100×幅45
保証荷重(t)
4
用途
ギヤ、プーリー、ベアリングなどの引き抜きに。