シャコ万力

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65138098 品番 23146
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

鉄鋳物製で丈夫です。

用途木工・溶接・接着等の固定作業用。 材質鉄鋳物 全長(mm)122 質量(kg)1.3 最大口開き(mm)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65138098
2023-03-25
用途:
看板鉄骨の接合補助
松田工芸 様 (建設業・工事業)

このサイズのシャコ万力でこのお値段なら、もっとチャチイ作りの物がほとんどで
強く締め付けると軸がゆがんでしまい、使えなくなる物ばかりでしたが
このシャコ万力はこの値段でしっかりした作りなので、強く締め付けても十分強度が保たれました。ただ、回すときに多少引っかかる感じがしたので、そこがもう少し改善してほしいところかな?と思いました。まぁ、それでも気に入ったので556でも振りながら、あと3本ほど購入しようかと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする