2ウェイタッカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65138107 品番23152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

工作・設営作業、イスの補修、荷札送り打ち、ビニールハウス製作等に。
ベットの補修、カーペット止め、ディスプレイ・パネル張り、網貼り等に。
オプションパーツを付ければホチキスのように使用できます。

用途紙やシートの固定。紙綴じ作業に。 仕様ステープル入数:100 全長(mm)150 質量(g)220 使用ステープル(mm)高:5〜8 適合ステープル肩幅(mm)11〜13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-15
用途:
職場で制作物に使用

職場で創作的活動を行う時に、ホッチキスが使用できない場合等に使っています。割と重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする