SUN UP
SUN UPの バイス/クランプ/ハンドプレス
SUN UPの バイス
SUN UPの リードバイス
アンビルバイス 小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65138116
品番
23169
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
作業台などに取り付ける小型の万力です。
アンビル付なので対象物を叩く作業もできます。
用途
対象物の固定に。
全長(mm)
152
質量(kg)
1.1
アンビル面(mm)
45×75
口開き(mm)
40
口深(mm)
27
取付厚(mm)
42