KENOH
KENOHの バイス/クランプ/ハンドプレス
KENOHの バイス
KENOHの リードバイス
エコノミーバイス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65138125
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
コンパクトサイズで使いやすい。
用途
切断・研磨作業の固定に。
全長(mm)
225
質量(kg)
4.6
主な用途
切断・研磨作業
アンビル面(mm)
40×40
口幅(mm)
90
口開き(mm)
80
口深(mm)
51