SUN UP
SUN UPの バイス/クランプ/ハンドプレス
SUN UPの バイス
SUN UPの リードバイス
金床付リードバイス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65138134
品番
23195
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
アンビル面付で叩く作業にも便利。
回転式台座でバイスが回転します。
主な用途
切断・研磨作業
口幅(mm)
100
口深(mm)
50
全長(mm)
255
質量(kg)
7.3
口開き(mm)
100
穴幅(mm)
台座ボルト:150
用途
切断・研磨作業の固定に