金床付リードバイス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65138143 品番 23196
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

アンビル面付で叩く作業にも便利。
回転式台座でバイスが回転します。

主な用途切断・研磨作業 口幅(mm)123 口深(mm)59 全長(mm)330 質量(kg)11.9 口開き(mm)130 穴幅(mm)台座ボルト:172 用途切断・研磨作業の固定に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする