SUN UP
SUN UPの バイス/クランプ/ハンドプレス
SUN UPの バイス
SUN UPの リードバイス
金床付リードバイス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65138159
品番
23197
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
アンビル面付で叩く作業にも便利。
回転式台座でバイスが回転します。
主な用途
切断・研磨作業
口幅(mm)
148
口深(mm)
67
全長(mm)
380
質量(kg)
14.9
口開き(mm)
170
穴幅(mm)
台座ボルト:185
用途
切断・研磨作業の固定に