KENOH
KENOHの バイス/クランプ/ハンドプレス
KENOHの クランプ
KENOHの Lクランプ/F型クランプ
ニューFクランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65138177
品番
F-1000N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
自由自在のスライド式クランプ
くわえ部可動式
保護キャップ付
用途
溶接や木工工作の接着作業に
全長(mm)
1065
質量(kg)
1.3
最大口開き(mm)
1000
口深(mm)
80