KENOH
KENOHの スパナ/レンチ
KENOHの 六角棒レンチ
KENOHの 六角棒レンチL型
六角棒レンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本)
注文コード
65138274
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
六角レンチ(ミリサイズ)の8PCセット。
家具等の組み立てに。
用途
六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めに
セット内容
1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・5.5mm・6mm
材質
クロームバナジウム鋼
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ