三和[店舗什器・備品]
三和[店舗什器・備品]の 客室備品・アメニティ
三和[店舗什器・備品]の アメニティ
ECO 歯ブラシ(紙袋入り)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2000本)
注文コード
65138370
品番
TB-006ECO
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
【本体】藁15%+PP85%【毛】PP
寸法(mm)
ワンサイズフリー
質量(g)
6
長さ(cm)
15.7
穴数
24
注意
※歯磨き粉は付いていません
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200