不織布ワインバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1ケース(500枚)ワインレッド注文コード65138564品番ORFB-1W-WR
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
材質不織布70g/m2幅(mm)130ワインレッド高さ(mm)370マチ(mm)85

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする