梅心子圀光
梅心子圀光の カッター
梅心子圀光の ナイフ
梅心子圀光の 小刀
極上切出
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65138895
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
越後三条打刃物。
地金から完成まで丹精込めて鋼を鍛え研ぎあげられた刃物は本職が満足する逸品です。
材質(刃)
安来鋼青紙
全長(mm)
160
質量(g)
20
刃長(mm)
約32
切刃(mm)
9
用途
木工・竹細工に。