極上切出 左刃

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65138983 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

越後三条打刃物。
地金から完成まで丹精込めて鋼を鍛え研ぎあげられた刃物は本職が満足する逸品です。

用途木工・竹細工に。 全長(mm)165 質量(g)20 刃長(mm)約32 切刃(mm)9 材質(刃)安来鋼青紙

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
切出しでの竹の削り作業
製造業

しのぎ面と刃面が歪んでいたので研ぎなおしました。
裏スキもバランスよく入っていなかったので、裏押しを均一に出すのに苦労しました。研ぐのが好きなので半日かかっても苦にはなりませんでしたが、
梅心子さんの製品には信頼を置いていたので少し残念でしたが、今後の更なる品質の安定をご検討ください。研いだ後のこの切り出しはきちんと活躍してくれています。大事に使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする