ドウカン
ドウカンの 鋏
ドウカンの 剪定鋏
B型剪定鋏 金止
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
65139097
品番
DK-672
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
木を割り裂く力が強く硬く太い枝も切断できます。
全長(mm)
230
質量(g)
310
刃長(mm)
72
使用目的
剪定
グリーン購入法
適合