ドウカン
ドウカンの 鋏
ドウカンの 芽切鋏
芽切鋏 両刃 金止
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
65139106
品番
DK-673
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
松の芽摘みや細かい芽切作業に最適。
全長(mm)
200
質量(g)
200
刃長(mm)
78
使用目的
芽切鋏
グリーン購入法
適合