ドウカン
ドウカンの 鋏
ドウカンの 刈込鋏
刈込鋏 ロンパイ (大)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
65139140
品番
0101-1
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ハマグリ研ぎで喰い込みが良く、人気商品です。柄部を補強するため従来の金口と異なりロングタイプを使用しています。
全長(mm)
650
質量(g)
910
刃長(mm)
165
使用目的
刈込
グリーン購入法
適合