龍宝丸
龍宝丸の 鉈
龍宝丸の 鉈その他
伐採用 クサビ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65139447
品番
1100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
・滑り止め機能付き
・他の製品より鋭い先端で食い込み抜群
・特殊樹脂で強靭
用途
林などでの、伐倒作業に
幅(mm)
60
全長(mm)
160
サイズ
小
高さ(mm)
25
グリーン購入法
適合