共柄彫刻刀

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65139455 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

江戸時代(宝暦年代)から代々続く刃物鍛冶「梅心子圀光」。
丹精込めて鋼を鍛え研ぎ上げられた彫刻刀は本職が満足する逸品です。
新潟県三条市で今も昔ながらの手作りによる伝統と技術にこだわった永く良好な切れ味を保つ刃物(彫刻刀を中心に篆刻刀、小刀など)を製造。
一般の方から本職人の方まで使用していただける、確かな切れ味の商品です。
木彫り、彫刻に最適な逸品です。
刃研ぎして繰り返し使える、頑丈な共柄。

用途木材の彫刻作業に。 全長(mm)155 質量(g)3 刃のサイズ(mm)3 材質(刃)安来鋼青紙 刃型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする