アイウッド
アイウッドの 刈払機
アイウッドの 一般草刈用カッター/チップソー
草払刃 Mr.黒刃 紙箱入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65139526
品番
98105
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
草刈り用の刈払い刃
材質
【台金】SK-5相当
刃数
4
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
255
基板厚(mm)
1.4