伝匠
伝匠の 大工道具
伝匠の 彫刻刀
伝匠の 彫刻刀(単品)
細工刀
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65140015
品番
11313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。
刃部全体を使い広い面を大きく削る作業や鋭い刃先で細かな作業ができます。
用途
木彫・版画・小細工等作業に。
全長(mm)
160
質量(g)
29
材質(柄部)
ブナ材
刃のサイズ(mm)
15
材質(刃)
安来鋼青紙二号
刃型
切出し