伝匠
木彫細工のみ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃のサイズ(mm)
12
6
9
12
15
24
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65140058
品番
11363
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
平面の荒削り作業に。
桂付きで叩いて作業できます。
通常のノミより柄が短く、刃先までの距離も近いので細かな作業に適しています。
用途
木彫作業に。
全長(mm)
172
質量(g)
92
材質(柄部)
赤樫
刃のサイズ(mm)
12
材質(刃)
安来鋼白紙二号
刃型
平