竹本鎌製作所
竹本鎌製作所の 鎌
竹本鎌製作所の 収穫用鎌
菊松 播州桑切鎌 長柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65140129
品番
kkw-0930
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
小さくてカワイイ鎌ですが、切れ味は他の商品と変わりません。桑切鎌の名前から桑の葉を刈る鎌からきてると思われますが、小さな鎌として、草刈から、収穫まで使えます。山菜や、きのこ取りなどでも使われています。
用途
草刈り 収穫鎌
仕様
3尺柄
刃長(mm)
90
柄長さ(mm)
900
グリーン購入法
適合
商品説明動画
鎌の使い方 How to use Japanese sickle | Takemoto Sickle Mfg
参考になった