まめ三ツ目錐

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65140338 品番11237
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

釘などの下穴あけに使用する三ツ目錐。
より小さな穴あけが可能。
片手でも作業ができる小さい三ツ目錐。
先端の形状は三角錐で上から下まで同じ大きさの円形の穴があけられ、三方錐とも呼ばれます。

用途穴あけ作業に。 全長(mm)170 質量(g)11 刃長(mm)35 柄長さ(mm)135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

錐の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kiri_howtouse/
2023-03-14

「錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする