道具工房
道具工房の 大工道具
道具工房の 錐(キリ)/千枚通し
道具工房の 錐
三つ目錐
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65140383
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
刃先は三つ目なので、穴形状は一定の径になります。
用途
穴あけ作業に。
全長(mm)
323
サイズ
錐:大
質量(g)
54