道具工房
道具工房の 大工道具
道具工房の 錐(キリ)/千枚通し
道具工房の 錐
四方錐
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65140399
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
三つ目切よりも大きな穴あけ用
用途
穴あけ作業に。
全長(mm)
280
サイズ
錐:中
質量(g)
45