伝匠
伝匠の ハンマー
伝匠の ハンマー柄
ダルマ玄能用空柄 尺1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
対応玄能目安:ダルマ玄能675g〜750g
注文コード
65140645
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ニス塗り処理をしていない本樫の玄能柄。
滑りにくく、握りやすい本来の仕上げです。
玄能や金槌のヒツ(穴)より少々大きい仕込み部の大きさの柄をお選びください
全長(mm)
330
質量(g)
167
仕様
対応玄能目安:ダルマ玄能675g〜750g
材質(柄部)
樫
用途
玄能・ハンマー用交換柄