Pockety
Pocketyの ハンマー
Pocketyの ネイルハンマー
ポケッティネイルハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65140907
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ポケットサイズでコンパクト。
機能性を重視しコンパクトなサイズのため釘袋や収納ケースに楽々入ります。
30ミリまでの釘打ち、釘抜きに適しています。
用途
釘打ちや釘抜き作業に。
全長(mm)
180
質量(g)
350
材質(柄部)
グラスファイバー
材質(頭)
SC材鍛造品
主な用途
釘打ち・釘抜き
材質(ハンドル)
特殊成型樹脂