道具工房
道具工房の ハンマー
道具工房の 両口ハンマー
カインドリコ 両口玄能
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65140925
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
頭部は両口タイプで片方が平口、もう片方がやや丸みがあり、木殺しや釘の締めにご使用ください。
滑り止めに柄尻にはキャップが付いているので安全に作業ができます。
用途
釘打ち作業に。
全長(mm)
255
質量(g)
318
呼び
頭部:225g
主な用途
釘打ち作業