藤元
藤元の ハンマー
藤元の 仮枠ハンマー
本職用 ブロンズ仮枠ハンマー 止付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65141029
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
頭部が長いので、長い釘も抜きやすい。
打撃面は、滑り止め用の筋は入っておりません。対象物にキズを付けにくい。
深みのある風合いのブロンズ風に仕上げております。
用途
仮枠作業に。
全長(mm)
450
質量(g)
510
呼び寸法
頭部:小(約24mm)
材質(柄部)
樫材
主な用途
仮枠作業