大五郎
大五郎の 大工道具
大五郎の 鉋(カンナ)
大五郎の 鉋(カンナ)本体
まめ鉋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65141214
品番
11512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
箱やイスなど細かい部分に使えるミニ外丸カンナ。
手のひらサイズで作業がし易い小鉋。
面の加工になどに便利な外丸反り鉋。
用途
細かい鉋掛け作業に。
材質
鉋台:白樫
全長(mm)
93
質量(g)
44
刃先形状
外丸
刃のサイズ(mm)
8
材質(刃)
安来青紙鋼