大五郎
彫刻カンナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
全長(mm)
56
50
56
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65141309
品番
11564
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
彫刻刀のように使える便利なミニ平カンナ。
小さい鉋台なので、一般的な豆かんな でも削るに難しい箇所に最適です。
デコイ・バードカービング等の製作に。
面の作成・仏像彫りに。
額・鏡枠などの装飾彫りに。
用途
細かい鉋掛け作業に。
材質
鉋台:白樫
全長(mm)
56
サイズ
刃:大
質量(g)
22
刃先形状
丸型
材質(刃)
安来青紙鋼