本喜秀
本喜秀の 大工道具
本喜秀の 彫刻刀
本喜秀の 彫刻刀(セット)
鋼付彫刻刀セット 桐箱入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7本)
注文コード
65141424
品番
34-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
本職向け彫刻刀のセット。
柄が楕円状の為、机で転がりません。
桐箱ケース付。
用途
木工・彫刻作業に。
セット内容
印刀7.5mm、平刀7.5mm、丸刀6.0mm、三角刀4.5mm、丸刀3.0mm、丸刀9.0mm、左印刀7.5mm
材質
日立製刃物鋼SK-5鋼付
全長(mm)
225
質量(g)
224
柄長さ(mm)
165