本喜秀
本喜秀の 大工道具
本喜秀の 彫刻刀
本喜秀の 彫刻刀(セット)
彫刻刀 鋼付 砥石付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7本)
注文コード
65141747
品番
22-A7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
美術図工・教師用・趣味の版画・年賀状彫り・木彫リなどに。
収納便利なプラスチックケース入り。
用途
木工・彫刻作業に。
セット内容
印刀7.5mm,平刀7.5mm,丸刀6.0mm,三角刀4.5mm,丸刀3.0mm,丸刀9.0mm,左印刀7.5mm,天然砥石配合仕上砥石
全長(mm)
215
質量(g)
270
柄長さ(mm)
150
材質(刃)
日立製刃物鋼SK-5鋼付