ライフテック
ライフテックの カッター
ライフテックの スクレイパー
ライフテックの スクレイパー本体
楽翔 貫通スクレイパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65141826
品番
L-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
特殊ブラック塗装。
熱・薬品・水などに強い。
剥部がとても見易い。
刃先を2段刃にする事で、軽い力で削れます。
樹脂柄は強く衛生的。
用途
サビ・焦げ・ガム・ペンキ・シール・樹皮・コケ等の削り落しに。
全長(mm)
180
質量(g)
81
刃幅(mm)
60
刃先形状
Y型斜
材質(柄部)
ポリカーボネート樹脂
材質(刃)
ステンレス特殊鋼