イノウエ
イノウエの カッター
イノウエの スクレイパー
イノウエの スクレイパー本体
プラ柄貫通ステン皮スキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12本)
注文コード
65141878
品番
L-203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
貫通タイプの為、ハンマーで叩く事が出来ます。
用途
ペンキ剥がし、頑固なさび落とし等、様々な用途に。
全長(mm)
約195
質量(g)
98
刃幅(mm)
90
刃先形状
Y型斜
材質(柄部)
ABS樹脂
材質(刃)
ステンレス