イノウエ
イノウエの カッター
イノウエの スクレイパー
イノウエの スクレイパー本体
プラ柄貫通ステン皮スキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本)
注文コード
65141887
品番
L-204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
貫通タイプの為、ハンマーで叩く事が出来ます。
用途
ペンキ剥がし、頑固なさび落とし等、様々な用途に。
全長(mm)
約185
質量(g)
76
刃幅(mm)
42
刃先形状
直型
材質(柄部)
ABS樹脂
材質(刃)
ステンレス