ステンレスジャンボ鋏 波刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65141975 品番G-70
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ブリキ・塩ビ・ポリカーボネイト等の波板がスムーズに切れる金切鋏!
ブレードの刃幅のうち、刃先面約5mmをプレスで刃裏面へ0.7mm押出して研磨してありますので、切ったとき刃裏の摩耗が少なく軽快な切れ味をお楽しみ頂けます。
波板の山に、切刃の山を合せゆっくりと切るのがコツです。

用途波板用金切鋏。 全長(mm)240 質量(g)240 材質(刃)ステンレス 材質(ハンドル)ABS樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする