ステンレスジャンボ鋏 直刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65141984 品番G-80
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ブリキ・塩ビ(ポリカーボネイト含む)・トタン・薄鉄材・厚紙などの硬質材がスムーズに切断できる金切鋏!
ビニールシート・ビニールひも・布・紙・ポリ袋などの薄材もスムーズに切れます。
背板の曲げにより、直線・曲線が自由に切れ、作業用に便利です。
CD、DVD、ペットボトルの解体などにも便利です。
セレーション刃付(細目:下刃のみ)

用途金属用金切鋏。 全長(mm)245 質量(g)235 材質(刃)ステンレス 材質(ハンドル)ABS樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする