インテックカネキ
インテックカネキの のこぎり
インテックカネキの のこぎり本体
インテックカネキの 片刃鋸
ウレタン発泡材カッター 両刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65141993
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
壁面、床面、左右側面の余分なフォームの切り取り作業に!
窓枠・ドア回りの側面作業に。
壁面・床面・配管作業に。
L字型ハンドルにより壁面に握手が触れずスムーズな切味で効率良く作業ができます。
用途
フォーム切り取り作業に。
全長(mm)
395
質量(g)
140
板厚(mm)
1.5
材質(刃)
ステンレス