CRAB TOOL
CRAB TOOLの プーラー(引き抜き専用工具)
CRAB TOOLの ギヤプーラー
ギヤープーラー 3本爪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65142106
品番
SGP-3F
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
三つ爪タイプ。
自動車や機械類の解体作業時にギヤやプーリー、ベアリングの引き抜きに使用する工具。
呼び寸法(mm)
75
爪開き幅(mm)
40〜75
深さ(mm)
爪の届く:60
厚さ(mm)
引抜物:45
用途
ギヤ、プーリー、ベアリングの引き抜きに。