CRAB TOOL
CRAB TOOLの スパナ/レンチ
CRAB TOOLの スパナ
CRAB TOOLの 両口スパナ
超薄型スパナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
注文コード
65142194
品番
VS-400
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
Wナット(ダブルナット)など六角低ナット、管用ナット、板四角ナット(11x13のみ)など薄型ナット専用に開発されたスパナです。
用途
ボルト・ナットの締め付けに。
厚さ(mm)
9×10mm:2.3、10×12mm:2.3、11×13mm:3.2、12×14mm:3.2
全長(mm)
9×10mm:116、10×12mm:130、11×13mm:135、12×14mm:139
商品構成
セット品