平型メガネレンチ

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65142465 品番 FW1719
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ショートタイプで平型のメガネレンチ。
機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に!!
通常のメガネレンチより薄いので込み入った箇所での六角ボルト・ナットの締め付け作業に最適!!

用途ボルト・ナット回しに。 全長(mm)185 質量(g)115 適合サイズ(mm)17、19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65142413
2021-10-27
用途:
自動車整備
製造業

仕上げは艶のある梨地で、正直高級感はなく、オープンエンドにしてはどちらかというと肉厚です。しかし、水泳方向にオフセットしているので極小な場所では表裏で使うことで振り角が確保されます。狭いエンジンルームでは助けられる事も多いです。
梨地がくすむまで愛用しようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
65142429
2022-01-13
用途:
自動車の整備
その他業種

安い割に精度も良くて問題なく使用できた。購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする