3/22より値下げ!現場を応援

ペンチ (成形グリップ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65142508 品番 CP-150P
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別) 値下げ
2,298

JIS規格の定番品。
鉄・銅・より線など、さまざまな線材に対応!
耐久性が高いプラスチックグリップ採用。
VVF線2芯・針金・アルミ線・プラスチック切断可能。

用途切る・曲げる・つかむ作業に。 材質(本体)S58C 質量(g)235 呼び寸法(mm)150 材質(グリップ)プラスチック 切断能力(Φmm) 鉄線2.2 切断能力(Φmm) 銅線3 硬度HRC57〜64 切断能力(mm2)より線:5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする