スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ペンチ
スリーピークスの ラジオペンチ
ラジオペンチ (バネ付・成形G)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65142544
品番
RP-150P-S
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
JIS規格の定番品。
手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。
針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途
曲げる・つかむ作業に。
材質(本体)
クロームバナジウム鋼
質量(g)
140
呼び寸法(mm)
150
材質(グリップ)
エラストマー
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
硬度HRC(刃部)
54〜62
バネ
あり
切断能力(mm
2
)
より線:2.0