TTC
TTCの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TTCの プライヤ
TTCの コンビネーションプライヤ
JISスリムプライヤー Z型 バネ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65142736
品番
TH-150PLS
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
バネ内蔵で、連続作業に適しています。
作業しやすいスリムな先端形状。
非対称形状つかみ刃でガッチリつかみます。
用途
配管作業等に。
全長(mm)
170
質量(g)
165
呼び寸法(mm)
150
切断能力(mm)
軟鉄線Φ2.0