真空パック機 コードレスタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65142737 品番VPF-C50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ボタンを押すだけで真空パックがつくれる【真空パック機 コードレスタイプ】です。
酸化防止・臭い移り防止に、長期保存に。
工具等の酸化防止にも。
すぐに使える専用袋付き。別売りの専用ガラス容器VPF-M60を使うとさらに保存が楽ちん!

付属品USBケーブル(Type-AーType-C)、容器用チューブ、専用袋(3枚) 仕様●シール可能幅:最大280mm●使用可能な容器:別売専用耐熱ガラス容器●使用可能な袋:別売専用ロール、別売専用袋●充電入力:DC5V、1A●脱気力:約50kPa 質量(kg)約1.03 アイボリー 電源リチウムイオン電池 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)2600 本体寸法(cm)幅約38×奥行約14X高さ約6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする